• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

NQCH16-DGTL-1D22SH-JHP Modulare JETCUT-Wechselköpfe mit Schraubenklemmung für zweiseitige DO-GRIP-Schneideinsätze, für den Einsatz auf Langdrehautomaten

Artikel-Nr.: 3440221
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie DO-GRIP Twisted 2-Sided
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3440221
EAN / GTIN 7291075486964
Herstellernummer 3440221
L-Nummer L23920 3230

Beschreibung

Beschreibung:

  • Abstechen Werkzeughalter
  • Schneidbreite max. (CWX): 1 mm
  • Schneidbreite min. (CWN): 1 mm
  • Gesamthöhe (OAH): 20.2 mm
  • Gesamtlänge (OAL): 28.8 mm

Merkmal:

  • Richtung (HAND): Left Hand
  • Schneidbreite max. (CWX): 1 mm
  • Schneidbreite min. (CWN): 1 mm
  • Kopflänge (LH): 20 mm
  • Gesamthöhe (OAH): 20.2 mm
  • Gesamtlänge (OAL): 28.8 mm
  • Schneiddurchmesser (CUTDIA): 22 mm

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb