KOMET® KOMET KUB® Bohrkrone mit ABS® Schaft, für Wendeschneidplatten WOEX, ⌀ DC 115 mm

Artikel-Nr.: 236660 115
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schaft: ABS
  • Bohrverwendung: Grundlochbohren; bedingt Querbohren; bedingt schräger Austritt; bedingt schräg Anbohren
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Nenn-⌀ D 115
    Schaft ABS
    Bohrverwendung Grundlochbohren; bedingt Querbohren; bedingt schräger Austritt; bedingt schräg Anbohren
    Innenkühlung ja
    für Zoll-⌀ 4 17/32 Zoll
    Auskraglänge LA 85 mm
    ABS® T ⌀ d 63 mm
    Außen-⌀ d1 112,5 mm
    Zentrierspitze-Größe 115
    ISO-Code Wendeschneidplatte WOEX080404
    Wendeplattenschrauben-Set 239655 15IP (6,3 Nm)
    Anzahl Schneiden Z 1
    Produktart Wendeplattenbohrer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 236660 115
    EAN / GTIN 4047109090569
    Herstellernummer V46 41151

    Beschreibung

    Ausführung:

    Wendeplattenbohrer (Bohrkrone) mit Wendeplatteneinsätzen und ABS® T Anbindung, rechtsschneidend. Der Wendeplatten-Einsatz für die Außen-Wendeplatte ist +5mm im ⌀ einstellbar. Einsatz mit Aufnahmen in ABS® N und Verlängerungen ABS® T. Prozesssicher bis 6×D.
    Prozesssicher bis 6×D.

    Verwendung:

    Mit Zentrierspitze Nr. 236661236662.
    Mit Wendeschneidplatten Nr. 236740237080.

    Lieferumfang:

    Bohrkrone mit Einbauteilen.

    Hinweis:

    Ersatzteile auf Anfrage.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb