{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ D | 90 | |
Schaft | ABS | |
Bohrverwendung | Grundlochbohren; bedingt Querbohren; bedingt schräger Austritt; bedingt schräg Anbohren | |
Innenkühlung | ja | |
Auskraglänge LA | 75 mm | |
ABS® T ⌀ d | 50 mm | |
Außen-⌀ d1 | 87,5 mm | |
Zentrierspitze-Größe | 80 | |
ISO-Code Wendeschneidplatte | WOEX06T304 | |
Wendeplattenschrauben-Set | 239655 10IP (2,8 Nm) | |
Anzahl Schneiden Z | 1 | |
Produktart | Wendeplattenbohrer |
Artikelnummer | 236660 90 | |
EAN / GTIN | 4047109090521 | |
Herstellernummer | V46 40901 |