KOMET KUB® V464 Zentrierspitze HSS, TiN, Typ: 115

Artikel-Nr.: 236661 115
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
27 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Sorte TiN
⌀ d2 20 mm
passend für Bohrkrone 115 − 155 mm
Eignung Stahl; Alu
Produktart Schneideinsatz zum Zentrier- und Anbohren

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 236661 115
EAN / GTIN 4047109025929
Herstellernummer V95 10213.0089
Hersteller Plastics & Seals s.r.l., Via Bene Vagienna 19, 12060 - LEQUIO TANARO, Italien

Downloads & Dokumente

Direktkauf
Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb