{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | KUB Trigon® | |
Nenn-⌀ D | 31 | |
Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis | 3×D | |
Schaft | DIN 6535 HE, DIN 6595 | |
Bohrverwendung | Zentrierbohren; Durchbohren; ballig; bedingt Querbohren; Auskesselung; schräger Austritt; schräg Anbohren | |
Innenkühlung | ja | |
Nutzlänge L1 | 93 mm | |
für Zoll-⌀ | 1 7/32 Zoll | |
Auskraglänge LA | 122 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 32 mm | |
Schaftlänge Ls | 60 mm | |
erreichbarer maximaler ⌀ durch Aussteuern | 33,5 mm | |
Maximale Verstellgrenze Vmax | 1,25 mm | |
ISO-Code Wendeschneidplatte | WOEX 05T304 24-... | |
Wendeplattenschrauben-Set | 239652 8IP2 (1,3 Nm) | |
Anzahl Schneiden Z | 1 | |
Produktart | Wendeplattenbohrer |
Artikelnummer | 236630 31 | |
EAN / GTIN | 4047109100503 | |
Herstellernummer | V45 73102 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
KOMET® KOMET KUB Trigon® Wendeplatten-Vollbohrer mit Kombischaft, für Wendeschneidplatten WOEX, ⌀ DC 31 mm
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
408,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
11 Stück sofort lieferbar
346,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Maximale Verstellgrenze Vmax | 1,25 mm | 1,25 mm |
Anzahl Schneiden Z | 1 | 1 |
Innenkühlung | ja | ja |
Nenn-⌀ D | 31 | 31 |
Wendeplattenschrauben-Set | 239652 8IP2 (1,3 Nm) | 239700 8IP (1,3 Nm) |
Produktart | Wendeplattenbohrer | Wendeplattenbohrer |
Auskraglänge LA | 122 mm | 122 mm |