{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | KUB Trigon® | |
Nenn-⌀ D | 25 | |
Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis | 3×D | |
Schaft | DIN 6535 HE, DIN 6595 | |
Bohrverwendung | Zentrierbohren; Durchbohren; ballig; bedingt Querbohren; Auskesselung; schräger Austritt; schräg Anbohren | |
Innenkühlung | ja | |
Nutzlänge L1 | 75 mm | |
Auskraglänge LA | 99 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 25 mm | |
Schaftlänge Ls | 56 mm | |
erreichbarer maximaler ⌀ durch Aussteuern | 26 mm | |
Maximale Verstellgrenze Vmax | 0,5 mm | |
ISO-Code Wendeschneidplatte | WOEX 05T304 24-... | |
Wendeplattenschrauben-Set | 239652 8IP2 (1,3 Nm) | |
Anzahl Schneiden Z | 1 | |
Produktart | Wendeplattenbohrer |
Artikelnummer | 236630 25 | |
EAN / GTIN | 4047109100268 | |
Herstellernummer | V44 72502 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
KOMET® KOMET KUB Trigon® Wendeplatten-Vollbohrer mit Kombischaft, für Wendeschneidplatten WOEX, ⌀ DC 25 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar
382,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
20 Stück sofort lieferbar
346,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Maximale Verstellgrenze Vmax | 0,5 mm | 0,5 mm |
Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis | 3×D | 3×D |
ISO-Code Wendeschneidplatte | WOEX 05T304 24-... | WOEX 05T304 |
Nenn-⌀ D | 25 | 25 |
Schaft | DIN 6535 HE, DIN 6595 | DIN 6535 HE, DIN 6595 |
Schaft-⌀ Ds | 25 mm | 25 mm |
Nutzlänge L1 | 75 mm | 75 mm |