KOMET® KOMET KUB Trigon® Wendeplatten-Vollbohrer mit ABS® Schaft, für Wendeschneidplatten WOEX, ⌀ DC 14 mm

Artikel-Nr.: 236635 14
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis: 3×D
  • Schaft: ABS
  • Bohrverwendung: Zentrierbohren; Durchbohren; ballig; bedingt Querbohren; Auskesselung; schräger Austritt; schräg Anbohren
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie KUB Trigon®
Nenn-⌀ D 14
Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis 3×D
Schaft ABS
Bohrverwendung Zentrierbohren; Durchbohren; ballig; bedingt Querbohren; Auskesselung; schräger Austritt; schräg Anbohren
Innenkühlung ja
Nutzlänge L1 42 mm
Auskraglänge LA 77 mm
ABS® Schaft-⌀ Ds 50 mm
erreichbarer maximaler ⌀ durch Aussteuern 15 mm
Maximale Verstellgrenze Vmax 0,5 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte WOEX 030204 10-...
Wendeplattenschrauben-Set 239652 6IP1 (0,6 Nm)
Anzahl Schneiden Z 1
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 236635 14
EAN / GTIN 4047109099463
Herstellernummer V30 71403
Hersteller Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com

Beschreibung

Ausführung:

  • Spezielles Fertigungsverfahren für extrem große Spanräume bei höchster Steifigkeit.
  • Spezifische Anstellung der Wendeschneidplatten für rückzugsriefenfreie Bohrungen und exakte Maßhaltigkeit (±0,1 mm im Regelfall).
  • Innenkühlung direkt auf die Schneiden (ausgeklügelte Geometrie ideal für Minimalmengenschmierung).
  • 3 − 10 bar Kühlmitteldruck genügen.
  • Für stehenden und rotierenden Einsatz.
  • Achsversetztes Bohren: ⌀-abhängig bis 1,5 mm.

Verwendung:

Mit Wendeschneidplatten Nr. 236740237080.

Lieferumfang:

Inklusive Klemmschrauben (ohne Wendeschneidplatten).

Hinweis:

  • Achtung! Beim Bohreraustritt fällt eine Scheibe ab. Bei drehenden Werkstücken Unfallgefahr! Bitte Schutzvorkehrungen treffen.
  • Auf Anfrage − linksschneidend; − 2×D, − andere ⌀; − Sonderausführungen − Torsionsschwingungsdämpfer für ABS zur vibrationsarmen Bearbeitung, bei maximaler Standzeit und minimalem Geräuschpegel.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb