KOMET® KOMET KUB Trigon® Wendeplatten-Vollbohrer mit ABS® Schaft, für Wendeschneidplatten WOEX, ⌀ DC 20 mm

Artikel-Nr.: 236635 20
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis: 3×D
  • Schaft: ABS
  • Bohrverwendung: Zentrierbohren; Durchbohren; ballig; bedingt Querbohren; Auskesselung; schräger Austritt; schräg Anbohren
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie KUB Trigon®
Nenn-⌀ D 20
Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis 3×D
Schaft ABS
Bohrverwendung Zentrierbohren; Durchbohren; ballig; bedingt Querbohren; Auskesselung; schräger Austritt; schräg Anbohren
Innenkühlung ja
Nutzlänge L1 60 mm
Auskraglänge LA 95 mm
ABS® Schaft-⌀ Ds 50 mm
erreichbarer maximaler ⌀ durch Aussteuern 21 mm
Maximale Verstellgrenze Vmax 0,5 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte WOEX 040304 18-...
Wendeplattenschrauben-Set 239652 6IP2 (1,0 Nm)
Anzahl Schneiden Z 1
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 236635 20
EAN / GTIN 4047109099555
Herstellernummer V30 72001

Beschreibung

Ausführung:

  • Spezielles Fertigungsverfahren für extrem große Spanräume bei höchster Steifigkeit.
  • Spezifische Anstellung der Wendeschneidplatten für rückzugsriefenfreie Bohrungen und exakte Maßhaltigkeit (±0,1 mm im Regelfall).
  • Innenkühlung direkt auf die Schneiden (ausgeklügelte Geometrie ideal für Minimalmengenschmierung).
  • 3 − 10 bar Kühlmitteldruck genügen.
  • Für stehenden und rotierenden Einsatz.
  • Achsversetztes Bohren: ⌀-abhängig bis 1,5 mm.

Verwendung:

Mit Wendeschneidplatten Nr. 236740237080.

Lieferumfang:

Inklusive Klemmschrauben (ohne Wendeschneidplatten).

Hinweis:

  • Achtung! Beim Bohreraustritt fällt eine Scheibe ab. Bei drehenden Werkstücken Unfallgefahr! Bitte Schutzvorkehrungen treffen.
  • Auf Anfrage − linksschneidend; − 2×D, − andere ⌀; − Sonderausführungen − Torsionsschwingungsdämpfer für ABS zur vibrationsarmen Bearbeitung, bei maximaler Standzeit und minimalem Geräuschpegel.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb