{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | KUB Pentron® | |
Nenn-⌀ D | 17.5 | |
Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis | 4×D | |
Schaft | ISO 9766 | |
Bohrverwendung | bedingt Zentrierbohren; ballig bedingt; bedingt Querbohren; bedingt Paketbohren; bedingt schräger Austritt; bedingt schräg Anbohren | |
Innenkühlung | ja | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Nutzlänge L1 | 72 mm | |
für Zoll-⌀ | 11/16 Zoll | |
Auskraglänge LA | 89 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 25 mm | |
Schaftlänge Ls | 56 mm | |
ISO-Code Wendeschneidplatte | SOGX 050204 12-... | |
Wendeplattenschrauben-Set | 239652 6IP1 (0,6 Nm) | |
Anzahl Schneiden Z | 1 | |
Produktart | Wendeplattenbohrer |
Artikelnummer | 236601 17,5 | |
EAN / GTIN | 4047109190405 | |
Herstellernummer | U44 11750 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
KOMET® KOMET KUB Pentron® Wendeplatten-Vollbohrer mit Zylinderschaft, für Wendeschneidplatten SOGX, ⌀ DC 17,5 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar
525,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
11 Stück sofort lieferbar
448,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9 Stück sofort lieferbar
323,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis | 4×D | 4×D | 4×D |
Innenkühlung | ja | ja | ja |
Nenn-⌀ D | 17.5 | 17.5 | 17,5 |
Schaft | ISO 9766 | ISO 9766 | ISO 9766 |
Nutzlänge L1 | 72 | 72 | 71 |
Serie | KUB Pentron® | Power Drill | Pro Drill |
Produktart | Wendeplattenbohrer | Wendeplattenbohrer | Wendeplattenbohrer |