{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | KUB Pentron® | |
Nenn-⌀ D | 40,5 | |
Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis | 4×D | |
Schaft | ISO 9766 | |
Bohrverwendung | bedingt Zentrierbohren; ballig bedingt; bedingt Querbohren; bedingt Paketbohren; bedingt schräger Austritt; bedingt schräg Anbohren | |
Innenkühlung | ja | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Nutzlänge L1 | 164 mm | |
für Zoll-⌀ | 1 19/32 Zoll | |
Auskraglänge LA | 193 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 40 mm | |
Schaftlänge Ls | 68 mm | |
ISO-Code Wendeschneidplatte | SOGX 120408 42-... | |
Wendeplattenschrauben-Set | 239652 20IP (6,3 Nm) | |
Anzahl Schneiden Z | 1 | |
Produktart | Wendeplattenbohrer |
Artikelnummer | 236601 40,5 | |
EAN / GTIN | 4047109204195 | |
Herstellernummer | U44 34050 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
KOMET® KOMET KUB Pentron® Wendeplatten-Vollbohrer mit Zylinderschaft, für Wendeschneidplatten SOGX, ⌀ DC 40,5 mm
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
726,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar
636,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 1 | 1 |
Innenkühlung | ja | ja |
Schaft | ISO 9766 | ISO 9766 |
Schaft-⌀ Ds | 40 | 40 |
für Zoll-⌀ | 1 19/32 | 1 19/32 |
Produktart | Wendeplattenbohrer | Wendeplattenbohrer |
Auskraglänge LA | 193 | 193 |