KOMET® KOMET KUB Quatron® Wendeplatten-Vollbohrer mit Kombischaft, für Wendeschneidplatten SOEX, ⌀ DC 28 mm

Artikel-Nr.: 235500 28
Rabatt
466,00 €
Preis gültig bis zum 29.09.2024
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis: 2×D
  • Schaft: DIN 6535 HE, DIN 6595
  • Bohrverwendung: Zentrierbohren; Durchbohren; ballig; Querbohren; Paketbohren; Auskesselung; schräger Austritt; schräg Anbohren
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie KUB Quatron®
Nenn-⌀ D 28
Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis 2×D
Schaft DIN 6535 HE, DIN 6595
Bohrverwendung Zentrierbohren; Durchbohren; ballig; Querbohren; Paketbohren; Auskesselung; schräger Austritt; schräg Anbohren
Innenkühlung ja
Nutzlänge L1 56 mm
Auskraglänge LA 80 mm
Schaft-⌀ Ds 32 mm
Schaftlänge Ls 60 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte SOEX 090408 32-..
Wendeplattenschrauben-Set 239652 15IP1 (2,8 Nm)
Anzahl Schneiden Z 1
Gesamtlänge L 140 mm
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 235500 28
EAN / GTIN 4047109047303
Herstellernummer U10 22800

Beschreibung

Ausführung:

Mit Kombischaft.
  • Optimierte Kühlkanäle für sicheren Spanabtransport.
  • Spitzenwinkel 174° für fast ebenen Bohrungsgrund.

Verwendung:

  • Stehender und rotierender Einsatz.
  • Für schwierige Bohrbedingungen (Walzhaut, Gussschrägen, unterbrochenen Schnitt).
  • Für Bohrungen mit Toleranz ±0,2 mm.

Mit Wendeplatten Nr. 236520236576.

Lieferumfang:

Inklusive Klemmschrauben (ohne Wendeschneidplatten).

Hinweis:

Weitere Größen auf Anfrage lieferbar.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


KOMET® KOMET KUB Quatron® Wendeplatten-Vollbohrer mit Kombischaft, für Wendeschneidplatten SOEX, ⌀ D<sub>C</sub> 28 mm

KOMET® KOMET KUB Quatron® Wendeplatten-Vollbohrer mit Kombischaft, für Wendeschneidplatten SOEX, ⌀ DC 28 mm

auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar
466,00 €
214,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar
302,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar
408,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
17 Stück sofort lieferbar
334,00 €
Anzahl Schneiden Z 1 1 1 1
Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis 2×D 2×D 2×D 2×D
Nenn-⌀ D 28 28 28 28
Schaft DIN 6535 HE, DIN 6595 DIN 6535 HE, DIN 6595 ISO 9766 ISO 9766
Schaftlänge Ls 60 mm 60 mm 60 mm 60 mm
Nutzlänge L1 56 mm 56 mm 56 mm 59 mm
Auskraglänge LA 80 mm 80 mm 78 mm 83 mm

Passende Produkte

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb