{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Pro Drill | |
Nenn-⌀ D | 34 | |
Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis | 4×D | |
Schaft | ISO 9766 | |
Bohrverwendung | bedingt Zentrierbohren; ballig bedingt; bedingt Querbohren; bedingt Paketbohren; bedingt schräger Austritt; bedingt schräg Anbohren | |
Innenkühlung | ja | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Nutzlänge L1 | 139 mm | |
Auskraglänge LA | 167 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 32 mm | |
Schaftlänge Ls | 60 mm | |
Maximale Verstellgrenze Vmax | 0,35 mm | |
ISO-Code Wendeschneidplatte | SOMT110408 / XOMT110406 | |
Wendeplattenschrauben-Set | 232980 5 (TX15;3Nm) | |
Anzahl Schneiden Z | 1 | |
Gesamtlänge L | 227 mm | |
Produktart | Wendeplattenbohrer |
Artikelnummer | 235010 34 | |
EAN / GTIN | 4062406253653 | |
Herstellernummer | 235010 34 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
HOLEX Pro Drill Wendeplatten-Vollbohrer mit Kombischaft, für Wendeschneidplatten SOMT / XOMT, ⌀ DC 34 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar
415,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
15 Stück sofort lieferbar
420,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
GARANT Power Drill Wendeplatten-Vollbohrer mit Kombischaft, für Wendeschneidplatten SOGX, ⌀ DC 34 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar
576,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Innenkühlung | ja | ja | ja |
ISO-Code Wendeschneidplatte | SOMT110408 / XOMT110406 | WOEX 05T304 | SOGX 110509 |
Nenn-⌀ D | 34 | 34 | 34 |
Schaft | ISO 9766 | DIN 6535 HE, DIN 6595 | ISO 9766 |
Nutzlänge L1 | 139 mm | 136 mm | 136 mm |
Produktart | Wendeplattenbohrer | Wendeplattenbohrer | Wendeplattenbohrer |
Auskraglänge LA | 167 mm | 165 mm | 161 mm |