HOLEX Pro Drill Wendeplatten-Vollbohrer mit Kombischaft, für Wendeschneidplatten SOMT / XOMT, ⌀ DC 33 mm

Artikel-Nr.: 235010 33
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis: 4×D
  • Schaft: ISO 9766
  • Bohrverwendung: bedingt Zentrierbohren; ballig bedingt; bedingt Querbohren; bedingt Paketbohren; bedingt schräger Austritt; bedingt schräg Anbohren
  • Innenkühlung: ja
  • Zerspanungsstrategie: HPC

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Pro Drill
Nenn-⌀ D 33
Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis 4×D
Schaft ISO 9766
Bohrverwendung bedingt Zentrierbohren; ballig bedingt; bedingt Querbohren; bedingt Paketbohren; bedingt schräger Austritt; bedingt schräg Anbohren
Innenkühlung ja
Zerspanungsstrategie HPC
Nutzlänge L1 135 mm
Auskraglänge LA 163 mm
Schaft-⌀ Ds 32 mm
Schaftlänge Ls 60 mm
Maximale Verstellgrenze Vmax 0,35 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte SOMT110408 / XOMT110406
Wendeplattenschrauben-Set 232980 5 (TX15;3Nm)
Anzahl Schneiden Z 1
Gesamtlänge L 223 mm
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 235010 33
EAN / GTIN 4062406253646
Herstellernummer 235010 33

Beschreibung

Ausführung:

HOLEX Pro Drill Wendeplatten-Vollbohrer kombiniert Kosteneffizienz mit technisch ausgereifter Leistungsfähigkeit.
Auch bei herausfordernden Bohrsituationen bis 4xD einsetzbar.
Bohrungstoleranz: -0,05 / +0,3 mm

Verwendung:

Mit Wendeplatten Nr. 235030235082.
Es werden sowohl SOMT-Wendeplatten für den äußeren WPL-Sitz als auch XOMT-Wendeplatten für den inneren WPL-Sitz benötigt.

Lieferumfang:

Mit Wendeplattenschrauben (ohne Wendeschneidplatten).

Empfehlung:

Beim Anbohren den Vorschub auf 70% reduzieren.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


HOLEX Pro Drill Wendeplatten-Vollbohrer mit Kombischaft, für Wendeschneidplatten SOMT / XOMT, ⌀ D<sub>C</sub> 33 mm

HOLEX Pro Drill Wendeplatten-Vollbohrer mit Kombischaft, für Wendeschneidplatten SOMT / XOMT, ⌀ DC 33 mm

auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar
415,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
10 Stück sofort lieferbar
420,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar
576,00 €
Anzahl Schneiden Z 1 1 1
Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis 4×D 4×D 4×D
ISO-Code Wendeschneidplatte SOMT110408 / XOMT110406 WOEX 05T304 SOGX 110509
Wendeplattenschrauben-Set 232980 5 (TX15;3Nm) 239700 8IP (1,3 Nm) 239700 15IP (2,8 Nm)
Nutzlänge L1 135 mm 132 mm 132 mm
Produktart Wendeplattenbohrer Wendeplattenbohrer Wendeplattenbohrer
Auskraglänge LA 163 mm 161 mm 157 mm

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb