{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Power Drill | |
Nenn-⌀ D | 24,5 | |
Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis | 2×D | |
Schaft | ISO 9766 | |
Bohrverwendung | bedingt Zentrierbohren; ballig bedingt; bedingt Querbohren; bedingt Paketbohren; bedingt schräger Austritt; bedingt schräg Anbohren | |
Innenkühlung | ja | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Nutzlänge L1 | 24,5 mm | |
Auskraglänge LA | 71 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 32 mm | |
Schaftlänge Ls | 60 mm | |
Maximale Verstellgrenze Vmax | 0,25 mm | |
ISO-Code Wendeschneidplatte | SOGX 080407 | |
Wendeplattenschrauben-Set | 239700 8IP (1,3 Nm) | |
Wendeschneidplatten-Sorte für Innenschneide | HB6810; HB6535; HB6640; HB630 | |
Anzahl Schneiden Z | 1 | |
Produktart | Wendeplattenbohrer |
Artikelnummer | 234000 24,5 | |
EAN / GTIN | 4045197739766 | |
Herstellernummer | 234000 24,5 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
GARANT Power Drill Wendeplatten-Vollbohrer mit Kombischaft, für Wendeschneidplatten SOGX, ⌀ DC 24,5 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
13 Stück sofort lieferbar
386,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar
278,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar
317,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 1 | 1 | 1 |
Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis | 2×D | 2×D | 2×D |
ISO-Code Wendeschneidplatte | SOGX 080407 | WOEX 040304 | SOMT093608 / XOMT093605 |
Nenn-⌀ D | 24,5 | 24,5 | 24,5 |
Schaftlänge Ls | 60 mm | 56 mm | 60 mm |
Nutzlänge L1 | 24,5 mm | 50 mm | 51 mm |
Produktart | Wendeplattenbohrer | Wendeplattenbohrer | Wendeplattenbohrer |