• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TGTBU 25-5G-JHP Spannschäfte mit zielgerichteter Kühlmittelzuführung für Schneidenträger zum Ein- und Abstechen

Artikel-Nr.: 2302492
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie JETCUT
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2302492
EAN / GTIN 7291075302356
Herstellernummer 2302492
L-Nummer L23920 756

Beschreibung

Beschreibung:

Abstechen Werkzeughalter, Gesamthöhe (OAH) 39 mm, Gesamtlänge (OAL) 110 mm

Merkmal:

  • Gesamthöhe (OAH) 39 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 110 mm
  • Schafthöhe (H) 25 mm
  • Schaftbreite (B) 26.1 mm

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "JETCUT" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb