• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TGTBU 20-6G-JHP Spannschäfte mit zielgerichteter Kühlmittelzuführung für Schneidenträger zum Ein- und Abstechen

Artikel-Nr.: 2302493
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Serie JETCUT
    Produktart Klemmdrehhalter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 2302493
    EAN / GTIN 7291075302363
    Herstellernummer 2302493
    L-Nummer L23920 181

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Abstechen Werkzeughalter, Gesamthöhe (OAH) 36.4 mm, Gesamtlänge (OAL) 100 mm

    Merkmal:

    • Gesamthöhe (OAH) 36.4 mm
    • Gesamtlänge (OAL) 100 mm
    • Schafthöhe (H) 20 mm
    • Schaftbreite (B) 19 mm

    Passende Produkte

    Zubehör

    Aus der gleichen Serie "JETCUT" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb