• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MAHR 20-MG-XL-JHP-MC Klemmhalter mit zielgerichteter Kühlmittelzuführung für MODULAR-GRIP-Adapter

Artikel-Nr.: 2303019
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie JETCUT
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2303019
EAN / GTIN 7291075360844
Herstellernummer 2303019
L-Nummer L23920 2591

Beschreibung

Beschreibung:

Stechen/Drehen Werkzeughalter

Merkmal:

  • Funktionsbreite (WF) 14 mm
  • Schafthöhe (H) 20 mm
  • Schaftbreite (B) 20 mm

Aus der gleichen Serie "JETCUT" Alle ansehen