{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | HELISLOT | |
Schneiden-⌀ DC | 100 mm | |
effektive Schneidenanzahl Zeff | 12 | |
Anzahl Wendeschneidplatten | 12 | |
Schaftausführung | mit Bohrung | |
maximale Einschnitttiefe ae max | 25 mm | |
Gesamtlänge Lges | 14 mm | |
Aufnahmebohrungs-⌀ | 32 mm | |
Schlitzbreite ap | 10 mm | |
Herstellerbezeichnung | SDN D100-10-32-XN09 | |
Produktart | Scheibenfräser |
Artikelnummer | 227722 100/12 | |
EAN / GTIN | 7291075430783 | |
Herstellernummer | 3343102 |