KYOCERA Eckfräser 90° MECH17 mit Bohrung, für Wendeschneidplatten BD.., ⌀ D / Zeff 63/4 mm

Artikel-Nr.: 227655 63/4
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀ D / Zeff (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Einstellwinkel κ: 90
  • Fräsverwendung: Eckfräsen
  • Innenkühlung: nein

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneiden-⌀ DC 63 mm
Schaftausführung mit Bohrung
Einstellwinkel κ 90 Grad
Fräsverwendung Eckfräsen
Innenkühlung nein
ISO-Code Wendeschneidplatte BDMT 170408
effektive Schneidenanzahl Zeff 4
Anzahl Wendeschneidplatten 12
maximale Schnitttiefe ap max 45 mm
Gesamtlänge Lges 70 mm
Aufnahmebohrungs-⌀ 27 mm
passende Wendeschneidplatte BD.. 1704
Wendeplattenschraube 229709 (T15; 3,5 Nm)
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 227655 63/4
EAN / GTIN 4960664579280
Herstellernummer THN03952

Beschreibung

Ausführung:

Gekerbte Wendeschneidplatten für reduzierte Schnittkräfte und Vibrationen. Im Vergleich werden größere Eingriffsbreiten ae bei gleicher Schnitttiefe ap ermöglicht. Hohe Produktivität auch auf leistungsschwächeren Maschinen möglich.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


KYOCERA Eckfräser 90° MECH17 mit Bohrung, für Wendeschneidplatten BD.., ⌀ D / Z<sub>eff</sub> 63/4 mm

KYOCERA Eckfräser 90° MECH17 mit Bohrung, für Wendeschneidplatten BD.., ⌀ D / Zeff 63/4 mm

auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar
796,97 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
18 Stück sofort lieferbar
963,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar
1.166,00 €
Fräsverwendung Eckfräsen Eckfräsen; Zirkularfräsen; Ramping Eckfräsen
Gesamtlänge Lges 70 mm 72 mm 65 mm
Innenkühlung nein ja ja
passende Wendeschneidplatte BD.. 1704 AP.. 1805.. LO.. 130708
Schaftausführung mit Bohrung mit Bohrung mit Bohrung
maximale Schnitttiefe ap max 45 mm 55 mm 47 mm
Produktart Eckfräser Eckfräser Eckfräser

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb