KYOCERA Eckfräser 90° MECH17 mit Bohrung, für Wendeschneidplatten BD.., ⌀ D / Zeff 50/4 mm

Artikel-Nr.: 227655 50/4
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

  • Einstellwinkel κ: 90
  • Fräsverwendung: Eckfräsen
  • Innenkühlung: nein

Produktdetails

Technische Daten

Schneiden-⌀ DC 50 mm
Schaftausführung mit Bohrung
Einstellwinkel κ 90 Grad
Fräsverwendung Eckfräsen
Innenkühlung nein
ISO-Code Wendeschneidplatte BDMT 170408
effektive Schneidenanzahl Zeff 4
Anzahl Wendeschneidplatten 8
maximale Schnitttiefe ap max 30 mm
Gesamtlänge Lges 52 mm
Aufnahmebohrungs-⌀ 22 mm
passende Wendeschneidplatte BD.. 1704
Wendeplattenschraube 229709 (T15; 3,5 Nm)
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 227655 50/4
EAN / GTIN 4960664526413
Herstellernummer THN03966

Beschreibung

Ausführung:

Gekerbte Wendeschneidplatten für reduzierte Schnittkräfte und Vibrationen. Im Vergleich werden größere Eingriffsbreiten ae bei gleicher Schnitttiefe ap ermöglicht. Hohe Produktivität auch auf leistungsschwächeren Maschinen möglich.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


KYOCERA Eckfräser 90° MECH17 mit Bohrung, für Wendeschneidplatten BD.., ⌀ D / Z<sub>eff</sub> 50/4 mm

KYOCERA Eckfräser 90° MECH17 mit Bohrung, für Wendeschneidplatten BD.., ⌀ D / Zeff 50/4 mm

auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 Stück sofort lieferbar
587,58 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar
1.027,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar
1.211,00 €
Anzahl Wendeschneidplatten 8 16 20
Aufnahmebohrungs-⌀ 22 22 27
effektive Schneidenanzahl Zeff 4 4 4
Gesamtlänge Lges 52 55 80
Innenkühlung nein ja ja
passende Wendeschneidplatte BD.. 1704 AP.. 1335.. LO.. 130708
Schneiden-⌀ DC 50 50 50

Passende Produkte

Ersatzteile

Wendeschneidplatten

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb