{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Softcut® | |
Schneiden-⌀ DC | 63 mm | |
Schaftausführung | mit Bohrung | |
Einstellwinkel κ | 90 Grad | |
Fräsverwendung | Eckfräsen; Zirkularfräsen; Ramping | |
Teilung der Schneiden | ungleich | |
Innenkühlung | ja | |
Zerspanungsstrategie | MTC | |
Werkzeugaustausch | PowerCard | |
effektive Schneidenanzahl Zeff | 4 | |
Anzahl Wendeschneidplatten | 16 | |
maximale Schnitttiefe ap max | 55 mm | |
Gesamtlänge Lges | 72 mm | |
Aufnahmebohrungs-⌀ | 27 mm | |
passende Wendeschneidplatte | AP.. 1805.. | |
Wendeplattenschrauben-Set | 219808 (15IP; 3,8 Nm) | |
Produktart | Eckfräser |
Artikelnummer | 215161 63/4 | |
EAN / GTIN | 4045197455222 | |
Herstellernummer | 215161 63/4 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() GARANT Softcut Eckfräser 90° MTC 63/4 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
21 Stück sofort lieferbar
958,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9 Stück sofort lieferbar
1.137,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Aufnahmebohrungs-⌀ | 27 | 27 |
passende Wendeschneidplatte | AP.. 1805.. | LO.. 130708 |
Schaftausführung | mit Bohrung | mit Bohrung |
Schneiden-⌀ DC | 63 | 63 |
Einstellwinkel κ | 90 | 90 |
maximale Schnitttiefe ap max | 55 | 47 |
Produktart | Eckfräser | Eckfräser |