HELI3MILL Eckfräser 50/4 mm

Artikel-Nr.: 226488 50/4
Neuheit
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC / Anzahl Schneiden Z (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Einstellwinkel κ: 90
  • Fräsverwendung: Zirkularfräsen; Ramping; Plungen
  • Innenkühlung: ja
  • Zerspanungsstrategie: HPC

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie HELI3MILL
Schneiden-⌀ DC 50 mm
Anzahl Schneiden Z 4
Schaftausführung Zylinderschaft
Einstellwinkel κ 90 Grad
Fräsverwendung Zirkularfräsen; Ramping; Plungen
Innenkühlung ja
Zerspanungsstrategie HPC
Auskraglänge L1 40 mm
Gesamtlänge Lges 130 mm
Schaft-⌀ Ds h6 32 mm
⌀ D3 45,6 mm
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmin 95 mm
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmax 99 mm
Bohrzirkularfräsen ap 3,9 mm
Rampingwinkel αmax 1,6 Grad
Rampinglänge L für αmax 468,99 mm
passende Wendeschneidplatte TD..1505..
Herstellerbezeichnung HM390 ETD D050-4-C32-15
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 226488 50/4
EAN / GTIN 7291075313352
Herstellernummer 3106408

Beschreibung

Ausführung:

Prozesssicheres Eck-Frässystem für ein breites Anwendungsspektrum. Ausführungen in zwei Systemgrößen mit Schneidkantenlängen in 10 und 15 mm. Optimal abgestütze Trigon-Wendeschneidplatten im Sitz garantieren echte 90°-Schultern. Bestens geeignet für Bohrzirkularfräs-Operationen und Ramping.

Ersatzteil:

Wendeplattenschrauben-Set Nr. 229696 1 (IP20; 9,0 Nm).

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb