{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | HELI3MILL | |
Schneiden-⌀ DC | 32 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 4 | |
Schaftausführung | Weldonschaft | |
Einstellwinkel κ | 90 Grad | |
Fräsverwendung | Zirkularfräsen; Ramping; Plungen | |
Innenkühlung | ja | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Auskraglänge L1 | 30 mm | |
Gesamtlänge Lges | 110 mm | |
Schaft-⌀ Ds h6 | 32 mm | |
⌀ D3 | 28 mm | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmin | 60,4 mm | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmax | 63 mm | |
Bohrzirkularfräsen ap | 3,3 mm | |
Rampingwinkel αmax | 2,1 Grad | |
Rampinglänge L für αmax | 220,9 mm | |
passende Wendeschneidplatte | TP..1003.. | |
Herstellerbezeichnung | HM390 ETP D32-4-W32-10 | |
Produktart | Eckfräser |
Artikelnummer | 226481 32/4 | |
EAN / GTIN | 7291075313956 | |
Herstellernummer | 3106419 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() HELI3MILL Eckfräser, Weldonschaft, ⌀ DC / Anzahl Schneiden Z: 32/4mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9 Stück sofort lieferbar
396,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
12 Stück sofort lieferbar
293,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 4 | 4 |
Auskraglänge L1 | 30 mm | 45 mm |
Gesamtlänge Lges | 110 mm | 105 mm |
Innenkühlung | ja | ja |
Schneiden-⌀ DC | 32 mm | 32 mm |
Einstellwinkel κ | 90 Grad | 90 Grad |
Produktart | Eckfräser | Eckfräser |