KYOCERA Eckfräser 90° MFW mit Zylinderschaft, für Wendeschneidplatten TOMT, ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 25/3 mm

Artikel-Nr.: 226400 25/3
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar
  • Einstellwinkel κ: 90
  • Fräsverwendung: Zirkularfräsen; Ramping; Eckfräsen
  • Innenkühlung: ja

Produktdetails

Technische Daten

Schneiden-⌀ DC 25 mm
Anzahl Schneiden Z 3
Schaftausführung Zylinderschaft
Einstellwinkel κ 90 Grad
Fräsverwendung Zirkularfräsen; Ramping; Eckfräsen
Innenkühlung ja
maximale Schnitttiefe ap max 6 mm
Auskraglänge L1 29 mm
Gesamtlänge Lges 120 mm
Schaft-⌀ Ds h6 20 mm
⌀ D3 20 mm
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmin 45 mm
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmax 48 mm
Rampingwinkel αmax 0,6 Grad
Rampinglänge L für αmax 19,25 mm
passende Wendeschneidplatte TOMT060508
Wendeplattenschraube 229723 1 (10IP; 2,0 Nm)
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 226400 25/3
EAN / GTIN 4960664914067
Herstellernummer THN08480

Beschreibung

Ausführung:

Hochleistungsfräser mit neu entwickelter Dreieck-Wendeschneidplatte zum Eck- und Nutfräsen und Ramping bei geringeren Schnittkräften und erhöhter Stabilität.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Ersatzteile

Wendeschneidplatten

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Variante und Stückzahl wählen

    ⌀ D / Anzahl Schneiden Z (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb