KYOCERA Fräs-Wendeschneidplatte TOMT 060508ER-GM, für Eckfräser, CA6535, Typ S

Artikel-Nr.: 226442 S
Rabatt
20,74 €
Preis pro 1 Stück
Preis gültig bis zum 19.01.2025
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    10,80 € 20,74 € / Stück
  • ab 10 Stück
    9,00 € 17,28 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
287 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Typ S
Eckenradius 0,8 mm
Sorte CA6535
Schneidstoff HM
ISO-Code Wendeschneidplatte TOMT 060508ER-GM
Vorschub fz 0,08 mm - 0,2 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden 3
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 226442 S
EAN / GTIN 4960664914005
Herstellernummer TMA40001
Hersteller KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Anwendertabelle

Ti > 850 N/mm²
S
40
nass maximal
 
nass minimal
 
trocken
 
Luft
 

Beschreibung

Ausführung:

Verbesserte Spanabfuhr mit einzigartiger Spanleitstufenkonstruktion der Wendeschneidplatten. Der maximale axiale Spanwinkel von 17° sorgt für geringe Schnittkräfte.

Verwendung:

Die GM-Geometrie ist die 1. Wahl für die allgemeine Bearbeitung.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb