KYOCERA Fräs-Wendeschneidplatte TOMT 060508ER-GM, für Eckfräser, PR1535, Typ INOX

Artikel-Nr.: 226436 INOX
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
75 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Typ INOX
Eckenradius 0,8 mm
Sorte PR1535
Schneidstoff HM
ISO-Code Wendeschneidplatte TOMT 060508ER-GM
Vorschub fz 0,08 mm - 0,2 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden 3
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 226436 INOX
EAN / GTIN 4960664914326
Herstellernummer TLC40005

Anwendertabelle

INOX < 900 N/mm²
M
200
INOX > 900 N/mm²
M
160
nass maximal
 
nass minimal
 
trocken
 
Luft
 

Beschreibung

Ausführung:

Verbesserte Spanabfuhr mit einzigartiger Spanleitstufenkonstruktion der Wendeschneidplatten. Der maximale axiale Spanwinkel von 17° sorgt für geringe Schnittkräfte.

Verwendung:

Die GM-Geometrie ist die 1. Wahl für die allgemeine Bearbeitung.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb