{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 50 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 4 | |
Schaftausführung | mit Bohrung | |
Fräsverwendung | Zirkularfräsen; Plungen; Ramping | |
Innenkühlung | ja | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
⌀ D3 | 33 mm | |
maximale Schnitttiefe ap max | 1,5 mm | |
maximale Schnitttiefe ap max bei LD Geometrie | 3,5 mm | |
Gesamtlänge Lges | 50 mm | |
Aufnahmebohrungs-⌀ | 22 mm | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmin | 83 mm | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmax | 98 mm | |
Rampingwinkel αmax | 0,64 Grad | |
Rampinglänge L für αmax | 32,4 mm | |
Wendeplattengröße | 10 | |
passende Wendeschneidplatte | SOMT1004 | |
Wendeplattenschraube | 229718 (15IP; 3,5 Nm) | |
Einstellwinkel κ | 10 Grad | |
Fz Helix | 0,7 | |
Produktart | Kopierfräser |
Artikelnummer | 222065 50/4 | |
EAN / GTIN | 4960664707621 | |
Herstellernummer | THN07670 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
KYOCERA Hochvorschubfräser MFH Harrier mit Bohrung, für Wendeschneidplatten SO.., ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 50/4 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar
452,24 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
16 Stück sofort lieferbar
364,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
20 Stück sofort lieferbar
295,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
91 Stück sofort lieferbar
368,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 4 | 4 | 4 | 4 |
Gesamtlänge Lges | 50 mm | 40 mm | 40 mm | 50 mm |
passende Wendeschneidplatte | SOMT1004 | XD.. 120408 | XDM.120516 | XOMU146715 |
Schaftausführung | mit Bohrung | mit Bohrung | mit Bohrung | mit Bohrung |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmin | 83 mm | 79 mm | 84 mm | 84 mm |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmax | 98 mm | 98 mm | 98 mm | 98 mm |
Rampinglänge L für αmax | 32,4 mm | 28,5 mm | 30,34 mm | 31,07 mm |