{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 52 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 4 | |
Schaftausführung | mit Bohrung | |
Fräsverwendung | Zirkularfräsen; Plungen; Ramping | |
Innenkühlung | ja | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
⌀ D3 | 35 mm | |
maximale Schnitttiefe ap max | 1,5 mm | |
maximale Schnitttiefe ap max bei LD Geometrie | 3,5 mm | |
Gesamtlänge Lges | 50 mm | |
Aufnahmebohrungs-⌀ | 22 mm | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmin | 87 mm | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmax | 102 mm | |
Rampingwinkel αmax | 0,6 Grad | |
Rampinglänge L für αmax | 34,4 mm | |
Wendeplattengröße | 10 | |
passende Wendeschneidplatte | SOMT1004 | |
Wendeplattenschraube | 229718 (15IP; 3,5 Nm) | |
Einstellwinkel κ | 10 Grad | |
Fz Helix | 0,7 | |
Produktart | Kopierfräser |
Artikelnummer | 222065 52/4 | |
EAN / GTIN | 4960664719600 | |
Herstellernummer | THN07660 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
KYOCERA Hochvorschubfräser MFH Harrier mit Bohrung, für Wendeschneidplatten SO.., ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 52/4 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 Stück sofort lieferbar
452,24 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
19 Stück sofort lieferbar
241,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar
241,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar
372,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 4 | 4 | 4 | 4 |
Aufnahmebohrungs-⌀ | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Fräsverwendung | Zirkularfräsen; Plungen; Ramping | Zirkularfräsen; Ramping | Zirkularfräsen; Ramping | Zirkularfräsen; Ramping; Plungen |
Innenkühlung | ja | ja | ja | ja |
passende Wendeschneidplatte | SOMT1004 | RD..1604 | RD..1604 | XOMU146715 |
Produktart | Kopierfräser | Kopierfräser | Kopierfräser | Kopierfräser |
Fz Helix | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,8 |