{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 63 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 6 | |
Schaftausführung | mit Bohrung | |
Fräsverwendung | Zirkularfräsen; Plungen; Ramping | |
Innenkühlung | ja | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
⌀ D3 | 46 mm | |
maximale Schnitttiefe ap max | 1,5 mm | |
maximale Schnitttiefe ap max bei LD Geometrie | 3,5 mm | |
Gesamtlänge Lges | 50 mm | |
Aufnahmebohrungs-⌀ | 22 mm | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmin | 109 mm | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmax | 124 mm | |
Rampingwinkel αmax | 0,45 Grad | |
Rampinglänge L für αmax | 45,4 mm | |
Wendeplattengröße | 10 | |
passende Wendeschneidplatte | SOMT1004 | |
Wendeplattenschraube | 229718 (15IP; 3,5 Nm) | |
Einstellwinkel κ | 10 Grad | |
Fz Helix | 0,7 | |
Produktart | Kopierfräser |
Artikelnummer | 222065 63/6 | |
EAN / GTIN | 4960664707652 | |
Herstellernummer | THN07673 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
KYOCERA Hochvorschubfräser MFH Harrier mit Bohrung, für Wendeschneidplatten SO.., ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 63/6 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 Stück sofort lieferbar
549,83 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
11 Stück sofort lieferbar
371,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar
371,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
24 Stück sofort lieferbar
408,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 6 | 6 | 6 | 6 |
Aufnahmebohrungs-⌀ | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Fräsverwendung | Zirkularfräsen; Plungen; Ramping | Zirkularfräsen; Ramping | Zirkularfräsen; Ramping | Zirkularfräsen; Ramping |
Gesamtlänge Lges | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 40 mm |
Innenkühlung | ja | ja | ja | ja |
passende Wendeschneidplatte | SOMT1004 | RD..1604 | RD..12T3 | RPK.1204M0T |
Fz Helix | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |