{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 32 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Schaftausführung | Zylinderschaft | |
Fräsverwendung | Zirkularfräsen; Ramping; Plungen | |
Innenkühlung | ja | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
⌀ D3 | 15 mm | |
maximale Schnitttiefe ap max | 1,5 mm | |
maximale Schnitttiefe ap max bei LD Geometrie | 3,5 mm | |
Auskraglänge L1 | 70 mm | |
Gesamtlänge Lges | 150 mm | |
Schaft-⌀ Ds h6 | 32 mm | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmin | 47 mm | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmax | 62 mm | |
Rampingwinkel αmax | 1,43 Grad | |
Rampinglänge L für αmax | 14,4 mm | |
passende Wendeschneidplatte | SOMT1004 | |
Wendeplattengröße | 10 | |
Wendeplattenschraube | 229717 (15IP; 3,5 Nm) | |
Einstellwinkel κ | 10 Grad | |
Produktart | Kopierfräser |
Artikelnummer | 222050 32/2 | |
EAN / GTIN | 4960664707478 | |
Herstellernummer | THN07612 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
KYOCERA Hochvorschubfräser MFH Harrier mit Zylinderschaft, für Wendeschneidplatten SO.., ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 32/2 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar
251,05 €
97,70 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9 Stück sofort lieferbar
271,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar
286,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
passende Wendeschneidplatte | SOMT1004 | XDM.120516 | XDM.120516 |
Schaft-⌀ Ds h6 | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
⌀ D3 | 15 mm | 16 mm | 16 mm |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmin | 47 mm | 48 mm | 48 mm |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmax | 62 mm | 62 mm | 62 mm |
Rampinglänge L für αmax | 14,4 mm | 12,34 mm | 12,34 mm |
Produktart | Kopierfräser | Kopierfräser | Kopierfräser |