KYOCERA Hochvorschubfräser MFH Harrier mit Zylinderschaft, für Wendeschneidplatten SO.., ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 35/2 mm

Artikel-Nr.: 222050 35/2
Rabatt
253,49 €
Preis gültig bis zum 31.07.2024
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀ D / Anzahl Schneiden Z (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Fräsverwendung: Zirkularfräsen; Ramping; Plungen
  • Innenkühlung: ja
  • Zerspanungsstrategie: HPC

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneiden-⌀ DC 35 mm
Anzahl Schneiden Z 2
Schaftausführung Zylinderschaft
Fräsverwendung Zirkularfräsen; Ramping; Plungen
Innenkühlung ja
Zerspanungsstrategie HPC
⌀ D3 18 mm
maximale Schnitttiefe ap max 1,5 mm
maximale Schnitttiefe ap max bei LD Geometrie 3,5 mm
Auskraglänge L1 50 mm
Gesamtlänge Lges 150 mm
Schaft-⌀ Ds h6 32 mm
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmin 53 mm
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmax 68 mm
Rampingwinkel αmax 1,19 Grad
Rampinglänge L für αmax 17,4 mm
passende Wendeschneidplatte SOMT1004
Wendeplattengröße 10
Wendeplattenschraube 229717 (15IP; 3,5 Nm)
Einstellwinkel κ 10 Grad
Produktart Kopierfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 222050 35/2
EAN / GTIN 4960664707492
Herstellernummer THN07614

Beschreibung

Beschreibung:

Der Hochvorschubfräser MFH Harrier ermöglicht kurze Bearbeitungszeiten durch hohe Vorschubwerte mit hohen Schnitttiefen. Die Kombination aus konvexen Schneidkanten und dem Anstellwinkel reduzieren die Schnittkraft und minimieren die Vibrationsneigung.

Verwendung:

Zur Produktivitätssteigerung beim Plan-, Taschen- und Nutfräsen. Große Auskraglängen beim Tauchfräsen sind durch die geringe Schnittkraft kein Problem.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


KYOCERA Hochvorschubfräser MFH Harrier mit Zylinderschaft, für Wendeschneidplatten SO.., ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 35/2 mm

KYOCERA Hochvorschubfräser MFH Harrier mit Zylinderschaft, für Wendeschneidplatten SO.., ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 35/2 mm

auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar
253,49 €
100,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
18 Stück sofort lieferbar
285,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar
305,00 €
Innenkühlung ja ja ja
Schaftausführung Zylinderschaft Weldonschaft Zylinderschaft
Schneiden-⌀ DC 35 35 35
Zerspanungsstrategie HPC HPC HPC
Rampingwinkel αmax 1,19 2,99 2,99
Rampinglänge L für αmax 17,4 15,34 15,34
Produktart Kopierfräser Kopierfräser Kopierfräser

Passende Produkte

Ersatzteile

Wendeschneidplatten

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb