{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Power Q | |
Schneiden-⌀ DC | 32 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Schaftausführung | Zylinderschaft | |
Fräsverwendung | Zirkularfräsen; Ramping; Plungen | |
Innenkühlung | ja | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Werkzeugaustausch | PowerCard | |
⌀ D3 | 16 mm | |
Auskraglänge L1 | 120 mm | |
Gesamtlänge Lges | 200 mm | |
Schaft-⌀ Ds h6 | 32 mm | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmin | 48 mm | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmax | 62 mm | |
Bohrzirkularfräsen ap | 1,5 mm | |
Rampingwinkel αmax | 3,71 Grad | |
Rampinglänge L für αmax | 12,34 mm | |
passende Wendeschneidplatte | XDM.120516 | |
Einstellwinkel κ | 11 Grad | |
Produktart | Kopierfräser |
Artikelnummer | 212814 32/2 | |
EAN / GTIN | 4045197939272 | |
Herstellernummer | 212814 32/2 |