{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 25 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 4 | |
Schaftausführung | mit Gewinde | |
Fräsverwendung | Zirkularfräsen; Plungen; Ramping | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Innenkühlung | ja | |
⌀ D3 | 14 mm | |
maximale Schnitttiefe ap max | 0,9 mm | |
Gesamtlänge Lges | 35 mm | |
Aufnahmegewinde M | M12 | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmin | 39 mm | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmax | 48 mm | |
Rampingwinkel αmax | 0,87 Grad | |
Rampinglänge L für αmax | 13,2 mm | |
passende Wendeschneidplatte | XP.. 0603 | |
Wendeplattengröße | 06 | |
Wendeplattenschraube | 229916 (T7; 0,8 Nm) | |
Produktart | Kopierfräser |
Artikelnummer | 221905 25/4 | |
EAN / GTIN | 4059782503496 | |
Herstellernummer | 5667023 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
KENNAMETAL® Hochvorschubfräser 7792VX mit Gewinde, für Wendeschneidplatten XD.., ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 25/4 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 Stück sofort lieferbar
442,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
25 Stück sofort lieferbar
€315.10
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
19 Stück sofort lieferbar
€323.15
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 4 | 4 | 4 |
Fräsverwendung | Zirkularfräsen; Plungen; Ramping | Circular milling; Ramping; Plunging | Plunging; Circular milling; Plunging |
Gesamtlänge Lges | 35 mm | 36 mm | 35 mm |
passende Wendeschneidplatte | XP.. 0603 | XOM.060310 | ANGX10T308ZE.R |
Schaftausführung | mit Gewinde | with threaded shank | with threaded shank |
Schneiden-⌀ DC | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Rampingwinkel αmax | 0,87 Grad | 1.51 degrees | 1.15 degrees |