KENNAMETAL® Hochvorschubfräser 7792VX mit Gewinde, für Wendeschneidplatten XD.., ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 32/3 mm

Artikel-Nr.: 221905 32/3
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀ D / Anzahl Schneiden Z (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Fräsverwendung: Zirkularfräsen; Plungen; Ramping
  • Zerspanungsstrategie: HPC
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schneiden-⌀ DC 32 mm
    Anzahl Schneiden Z 3
    Schaftausführung mit Gewinde
    Fräsverwendung Zirkularfräsen; Plungen; Ramping
    Zerspanungsstrategie HPC
    Innenkühlung ja
    ⌀ D3 17 mm
    maximale Schnitttiefe ap max 1,5 mm
    Gesamtlänge Lges 43 mm
    Aufnahmegewinde M M16
    Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmin 49 mm
    Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmax 62 mm
    Rampingwinkel αmax 0,88 Grad
    Rampinglänge L für αmax 16,3 mm
    passende Wendeschneidplatte XD.. 0904
    Wendeplattengröße 09
    Wendeplattenschraube 229918 (T15; 2,1 Nm)
    Produktart Kopierfräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 221905 32/3
    EAN / GTIN 2050002058538
    Herstellernummer 5660448

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Die einzigartige Konstruktion der Wendeschneidplatten sowie deren Anstellwinkel im Fräskörper reduziert erheblich die Radialkräfte und leitet diese in axialer Richtung ab. Besonders dicke Wendeschneidplatten mit 4 Schneiden für schwierigste Anwendungen und hohe Wirtschaftlichkeit. Das Werkzeug hat besondere Vorteile beim Planfräsen und Fräsen von tiefen Taschen und ist mit geschliffener Wiperfase ebenso für Tauch- sowie Schlichtoperationen geeignet.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Wendeschneidplatten

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb