{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Power Q | |
Schneiden-⌀ DC | 25 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 4 | |
Innenkühlung | ja | |
⌀ D1 h6 | 12,5 mm | |
⌀ D2 | 21 mm | |
⌀ D3 | 19 mm | |
Gesamtlänge Lges | 35 mm | |
Aufnahmegewinde M | M12 | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmin | 44 mm | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmax | 48 mm | |
Bohrzirkularfräsen ap | 1 mm | |
Rampingwinkel αmax | 1,15 Grad | |
Rampinglänge L für αmax | 17,4 mm | |
passende Wendeschneidplatte | ANGX10T308ZE.R |
Artikelnummer | 213056 25/4 | |
EAN / GTIN | 4062406566586 | |
Herstellernummer | 213056 25/4 |