GARANT Power Q mini Hochvorschubfräser mit Gewinde, für Wendeschneidplatten ANGX, ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 35/5 mm

Artikel-Nr.: 213056 35/5
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀ D / Anzahl Schneiden Z (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Fräsverwendung: Zirkularfräsen; Ramping; Plungen
  • Zerspanungsstrategie: HPC
  • Innenkühlung: ja
  • Werkzeugaustausch: PowerCard
PowerCard
Dieses Werkzeug enthält eine GARANT Powercard – Ihre Garantiekarte für einfachen Werkzeugaustausch bei Verschleiß oder Beschädigung. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Power Q
Schneiden-⌀ DC 35 mm
Anzahl Schneiden Z 5
Schaftausführung mit Gewinde
Fräsverwendung Zirkularfräsen; Ramping; Plungen
Zerspanungsstrategie HPC
Innenkühlung ja
Werkzeugaustausch PowerCard
⌀ D1 h6 17 mm
⌀ D2 29 mm
⌀ D3 29 mm
Gesamtlänge Lges 40 mm
Aufnahmegewinde M M16
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmin 64 mm
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmax 68 mm
Bohrzirkularfräsen ap 1 mm
Rampingwinkel αmax 0,73 Grad
Rampinglänge L für αmax 27,4 mm
passende Wendeschneidplatte ANGX10T308ZE.R
Produktart Kopierfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 213056 35/5
EAN / GTIN 4062406566609
Herstellernummer 213056 35/5

Beschreibung

Ausführung:

Hochvorschubfrässystem für kleinere Bearbeitungsdurchmesser und größere Einsatztiefen. Besonders effektiv durch hohe Schneidenanzahl.

Ersatzteil:

Wendeplattenschrauben-Set Nr. 219799 9 (7IP; 1,2Nm).

Hinweis:

GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. 211750 Gr. 1,2 mit Klinge Nr. 674252 Gr. 7IP verwenden.
Bei Verwendung von Verlängerungen stets mit Innenkühlung arbeiten.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


GARANT Power Q mini Hochvorschubfräser mit Gewinde, für Wendeschneidplatten ANGX, ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 35/5 mm

GARANT Power Q mini Hochvorschubfräser mit Gewinde, für Wendeschneidplatten ANGX, ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 35/5 mm

auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar
323,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
32 Stück sofort lieferbar
206,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
22 Stück sofort lieferbar
475,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
29 Stück sofort lieferbar
206,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
78 Stück sofort lieferbar
334,00 €
Anzahl Schneiden Z 5 5 5 5 5
Aufnahmegewinde M M16 M16 M16 M16 M16
Fräsverwendung Zirkularfräsen; Ramping; Plungen Zirkularfräsen; Ramping Zirkularfräsen; Ramping; Plungen Zirkularfräsen; Ramping Zirkularfräsen; Ramping
Innenkühlung ja ja ja ja ja
Schaftausführung mit Gewinde mit Gewinde mit Gewinde mit Gewinde mit Gewinde
⌀ D3 29 mm 25 mm 22 mm 25 mm 25 mm
Produktart Kopierfräser Kopierfräser Kopierfräser Kopierfräser Kopierfräser

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "Power Q" Alle ansehen

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb