KENNAMETAL® Fräs-Wendeschneidplatte ZDET 16M525 FR-721, für Eckfräser, GH1, Typ ALU

Artikel-Nr.: 220822 ALU

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    41,16 € / Stück
  • ab 5 Stück
    34,30 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
69 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    ISO-Code Wendeschneidplatte ZDET 16M525 FR-721
    Typ ALU
    Sorte GH1
    Schneidstoff HM
    fz für Schruppen bis ap max 16 mm 0,12 mm - 0,25 mm
    fz für Vorschlichten ap 3 mm 0,05 mm - 0,15 mm
    fz für Schlichten ap 1 mm 0,02 mm - 0,1 mm
    Plattenstärke S 5 mm
    Anzahl Wechsel/Schneiden 2
    Eckenradius 2,5 mm
    Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 220822 ALU
    EAN / GTIN 4059782503182
    Herstellernummer 5667922

    Anwendertabelle

    Alu Kunststoffe
    N
    1640
    Alu (kurzspanend)
    N
    1370
    Alu > 10% Si
    N
    1095
    nass maximal
     
    nass minimal
     
    trocken
     
    Luft
     

    Beschreibung

    Empfehlung:

    Beim Tausch der Wendeplatten bitte auch die Schrauben ersetzen. Ersatzschrauben werden mit den Wendeplatten geliefert.

    Hinweis:

    fz für ae = 0,3×D.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb