{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 32 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Schaftausführung | Zylinderschaft | |
Einstellwinkel κ | 90 Grad | |
Fräsverwendung | Zirkularfräsen; Ramping; Eckfräsen | |
Innenkühlung | ja | |
maximale Schnitttiefe ap max | 16 mm | |
Auskraglänge L1 | 75 mm | |
Gesamtlänge Lges | 135 mm | |
Schaft-⌀ Ds h6 | 32 mm | |
⌀ D3 | 16 mm | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmin | 48 mm | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmax | 62 mm | |
Bohrzirkularfräsen ap | 4 mm | |
Rampingwinkel αmax | 6,35 Grad | |
Rampinglänge L für αmax | 22,5 mm | |
passende Wendeschneidplatte | ZD.. 16M5 | |
Wendeplattenschraube | 229900 (TP20; 6,0 Nm) | |
Produktart | Eckfräser |
Artikelnummer | 220800 32/2 | |
EAN / GTIN | 2050002058248 | |
Herstellernummer | 5681125 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
KENNAMETAL® Eckfräser 90° mit Zylinderschaft, für Wendeschneidplatten ZD.., ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 32/2 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar
441,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
28 Stück sofort lieferbar
286,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 2 | 2 |
Fräsverwendung | Zirkularfräsen; Ramping; Eckfräsen | Eckfräsen; Ramping; Zirkularfräsen |
Gesamtlänge Lges | 135 mm | 100 mm |
Innenkühlung | ja | ja |
Schaftausführung | Zylinderschaft | Zylinderschaft |
Schneiden-⌀ DC | 32 mm | 32 mm |
Produktart | Eckfräser | Eckfräser |