{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Beschichtung | AlTiN | |
Schneiden-⌀ D | 20 mm | |
Toleranz Nenn-⌀ | h6 | |
Schneidstoff | VHM | |
Kegelsenkerspitzenwinkel | 90 | |
Norm | Werksnorm | |
Fasenfräsen | 45 | |
Typ | N | |
Anzahl Schneiden Z | 8 | |
Zustellrichtung | horizontal und schräg | |
⌀ D2 | 4 | |
Auskraglänge L1 | 8 | |
Gesamtlänge L | 25 mm | |
DUO-LOCK Schnittstelle | DL20 | |
empfohlenes Anzugsmoment | 80 mm | |
Schlüsselweite SW | 16 Nm | |
Vorschub fz in Stahl < 900 N/mm2 | 0,09 mm | |
Innenkühlung | nein | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Produktart | Einschraubfräser |
Artikelnummer | 220359 20 | |
EAN / GTIN | 4034221131379 | |
Herstellernummer | DL20E1018UK2000W90DA |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
DUO-LOCK HAIMER MILL 90° HPC 20 mm
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
169,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
24 Stück sofort lieferbar
158,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
13 Stück sofort lieferbar
130,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 8 | 6 | 3 |
Innenkühlung | nein | nein | nein |
Kegelsenkerspitzenwinkel | 90 | 90 | 90 |
Norm | Werksnorm | Werksnorm | Werksnorm |
Typ | N | N | N |
Schneiden-⌀ D | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Produktart | Einschraubfräser | Einschraubfräser | Einschraubfräser |