{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Beschichtung | AlTiN | |
Schneiden-⌀ D | 12 mm | |
Toleranz Nenn-⌀ | h6 | |
Schneidstoff | VHM | |
Kegelsenkerspitzenwinkel | 90 | |
Norm | Werksnorm | |
Fasenfräsen | 45 | |
Typ | N | |
Anzahl Schneiden Z | 6 | |
Zustellrichtung | horizontal und schräg | |
⌀ D2 | 2,4 | |
Auskraglänge L1 | 4,8 | |
Gesamtlänge L | 15 mm | |
DUO-LOCK Schnittstelle | DL12 | |
empfohlenes Anzugsmoment | 30 mm | |
Schlüsselweite SW | 9,5 Nm | |
Vorschub fz in Stahl < 900 N/mm2 | 0,065 mm | |
Innenkühlung | nein | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Produktart | Einschraubfräser |
Artikelnummer | 220359 12 | |
EAN / GTIN | 4034221103093 | |
Herstellernummer | DL12E1016UK1200W90DA |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
DUO-LOCK HAIMER MILL 90° HPC 12 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
32 Stück sofort lieferbar
72,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar
82,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
37 Stück sofort lieferbar
71,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 6 | 6 | 3 |
Gesamtlänge L | 15 mm | 26,9 mm | 30,1 mm |
Innenkühlung | nein | nein | nein |
Kegelsenkerspitzenwinkel | 90 | 90 | 90 |
Norm | Werksnorm | Werksnorm | Werksnorm |
Schneidstoff | VHM | VHM | VHM |
Produktart | Einschraubfräser | Einschraubfräser | Einschraubfräser |