Fas-Fräskopf 90°, HB730, ⌀ D ± 0,01: 12mm

Artikel-Nr.: 210390 12
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
51 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀ D ± 0,01 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: VHM
  • Kegelsenkerspitzenwinkel: 90
  • Norm: Werksnorm
  • Typ: N
  • Anzahl Schneiden Z: 3
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie TopCut
Schneiden-⌀ D 12 mm
Sorte HB730
Schneidstoff VHM
Kegelsenkerspitzenwinkel 90
Norm Werksnorm
Typ N
Anzahl Schneiden Z 3
Zustellrichtung horizontal
Gesamtlänge L 30,1 mm
Aufnahmegröße 12 mm
Kopflänge l 16 mm
Schneidenlänge L2 8,5 mm
maximale Schnitttiefe ap max in Stahl < 900 N/mm2 4 mm
Vorschub fz in Stahl < 900 N/mm2 0,08 mm
Eckenfasenwinkel 45 Grad
Innenkühlung nein
Schaftausführung GARANT TopCut
maximale Schnitttiefe ap max bei Vollnuten 6
Produktart Einschraubfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 210390 12
EAN / GTIN 4045197523525
Herstellernummer 210390 12

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
210
Stahl < 750 N/mm²
P
170
Stahl < 900 N/mm²
P
150
Stahl < 1100 N/mm²
P
130
Stahl < 1400 N/mm²
P
110
Stahl < 55 HRC
H
50
Stahl < 60 HRC
H
40
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
80
GG(G)
K
160
Öl
 
nass maximal
 
nass minimal
 
trocken
 
Luft
 

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Fas-Fräskopf 90°, HB730, ⌀ D ± 0,01: 12mm

Fas-Fräskopf 90°, HB730, ⌀ D ± 0,01: 12mm

auf Anfrage
Sofort lieferbar
51 Stück sofort lieferbar
71,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar
82,40 €
Anzahl Schneiden Z 3 6
Gesamtlänge L 30,1 mm 26,9 mm
Innenkühlung nein nein
Norm Werksnorm Werksnorm
Typ N N
Schneiden-⌀ D 12 mm 12 mm
Produktart Einschraubfräser Einschraubfräser

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb