{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | TopCut | |
Schneiden-⌀ D | 20 mm | |
Sorte | HB730 | |
Schneidstoff | VHM | |
Kegelsenkerspitzenwinkel | 90 | |
Norm | Werksnorm | |
Typ | N | |
Anzahl Schneiden Z | 3 | |
Zustellrichtung | horizontal | |
Gesamtlänge L | 47,2 mm | |
Aufnahmegröße | 20 mm | |
Kopflänge l | 25 mm | |
Schneidenlänge L2 | 14,1 mm | |
maximale Schnitttiefe ap max in Stahl < 900 N/mm2 | 8 mm | |
Vorschub fz in Stahl < 900 N/mm2 | 0,12 mm | |
Eckenfasenwinkel | 45 Grad | |
Innenkühlung | nein | |
Schaftausführung | GARANT TopCut | |
maximale Schnitttiefe ap max bei Vollnuten | 10 | |
Produktart | Einschraubfräser |
Artikelnummer | 210390 20 | |
EAN / GTIN | 4045197523549 | |
Herstellernummer | 210390 20 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Fas-Fräskopf 90° 20 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
13 Stück sofort lieferbar
130,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
24 Stück sofort lieferbar
158,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 3 | 6 |
Innenkühlung | nein | nein |
Kegelsenkerspitzenwinkel | 90 | 90 |
Norm | Werksnorm | Werksnorm |
Typ | N | N |
Schneiden-⌀ D | 20 | 20 |
Produktart | Einschraubfräser | Einschraubfräser |