DUO-LOCK HAIMER MILL 90° HPC, ⌀ f9 D1: 20mm

Artikel-Nr.: 220353 20
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ f9 D1 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Toleranz Nenn-⌀: f9
  • Spiralwinkel: 20
  • Schneidstoff: VHM
  • Kegelsenkerspitzenwinkel: 90
  • Norm: Werksnorm

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Beschichtung AlTiN
Schneiden-⌀ D 20 mm
Toleranz Nenn-⌀ f9
Spiralwinkel 20 Grad
Schneidstoff VHM
Kegelsenkerspitzenwinkel 90
Norm Werksnorm
Fasenfräsen 45
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation 0,5×D bei Besäumen
Typ N
Anzahl Schneiden Z 2
⌀ D2 19,3
Auskraglänge L1 20
Gesamtlänge L 25 mm
DUO-LOCK Schnittstelle DL20
empfohlenes Anzugsmoment 80 mm
Schlüsselweite SW 16 Nm
Vorschub fz für Nutenfräsen in Stahl < 900 N/mm2 0,05
Vorschub fz für Besäumen in Stahl < 900 N/mm2 0,09
Schaft mit Gewinde
Innenkühlung nein
Zerspanungsstrategie HPC
Produktart Einschraubfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 220353 20
EAN / GTIN 4034221132680
Herstellernummer DL20E1002KK2000W90DA

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
700
Alu (kurzspanend)
N
700
Alu > 10% Si
N
235
Stahl < 500 N/mm²
P
220
Stahl < 750 N/mm²
P
160
Stahl < 900 N/mm²
P
160
Stahl < 1100 N/mm²
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
60
Ti > 850 N/mm²
S
35
GG(G)
K
130
Uni
 
Öl
 
nass maximal
 
nass minimal
 
trocken
 
Luft
 

Beschreibung

Ausführung:

DUO-LOCK HAIMER MILL: Als Universal-Werkzeug einsetzbar. Einzigartige Stirngeometrie zum Rampen und Bohrzirkularfräsen. Erste Wahl bei Anwendungen mit kurzen Auskragungen. DUO-LOCK HAIMER MILL Power Series: Erste Wahl bei Anwendungen mit langen Auskragungen und labilen Spannverhältnissen. Für besonders ruhigen Lauf bei langen Auskragungen bevorzugt VHM-Verlängerungen verwenden.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


DUO-LOCK HAIMER MILL 90° HPC, ⌀ f9 D<sub>1</sub>: 20mm

DUO-LOCK HAIMER MILL 90° HPC, ⌀ f9 D1: 20mm

auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
169,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
24 Stück sofort lieferbar
158,50 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
28 Stück sofort lieferbar
130,00 €
Anzahl Schneiden Z 2 6 3
Gesamtlänge L 25 mm 37,3 mm 47,2 mm
Innenkühlung nein nein nein
Kegelsenkerspitzenwinkel 90 90 90
Norm Werksnorm Werksnorm Werksnorm
Schneidstoff VHM VHM VHM
Schneiden-⌀ D 20 mm 20 mm 20 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb