{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Beschichtung | AlTiN | |
Schneiden-⌀ D | 12 mm | |
Toleranz Nenn-⌀ | f9 | |
Spiralwinkel | 20 Grad | |
Schneidstoff | VHM | |
Kegelsenkerspitzenwinkel | 90 | |
Norm | Werksnorm | |
Fasenfräsen | 45 | |
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation | 0,5×D bei Besäumen | |
Typ | N | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
⌀ D2 | 11,5 | |
Auskraglänge L1 | 12 | |
Gesamtlänge L | 15 mm | |
DUO-LOCK Schnittstelle | DL12 | |
empfohlenes Anzugsmoment | 30 mm | |
Schlüsselweite SW | 9,5 Nm | |
Vorschub fz für Nutenfräsen in Stahl < 900 N/mm2 | 0,03 | |
Vorschub fz für Besäumen in Stahl < 900 N/mm2 | 0,065 | |
Schaft | mit Gewinde | |
Innenkühlung | nein | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Produktart | Einschraubfräser |
Artikelnummer | 220353 12 | |
EAN / GTIN | 4034221132475 | |
Herstellernummer | DL12E1002KK1200W90DA |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() DUO-LOCK HAIMER MILL 90° HPC 12 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
14 Stück sofort lieferbar
77,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar
82,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
39 Stück sofort lieferbar
71,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 2 | 6 | 3 |
Gesamtlänge L | 15 | 26,9 | 30,1 |
Innenkühlung | nein | nein | nein |
Kegelsenkerspitzenwinkel | 90 | 90 | 90 |
Norm | Werksnorm | Werksnorm | Werksnorm |
Schneidstoff | VHM | VHM | VHM |
Produktart | Einschraubfräser | Einschraubfräser | Einschraubfräser |