DUO-LOCK HAIMER MILL HPC 20 mm

Artikel-Nr.: 220348 20
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ f9 D1 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: VHM
  • Norm: Werksnorm
  • Typ: N
  • Toleranz Nenn-⌀: f9
  • Anzahl Schneiden Z: 4

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Beschichtung AlTiN
Schneiden-⌀ D 20 mm
Schneidstoff VHM
Norm Werksnorm
Typ N
Toleranz Nenn-⌀ f9
Anzahl Schneiden Z 4
Spiralwinkel 32 Grad
Spiralwinkel-Eigenschaft ungleich
Zustellrichtung horizontal, schräg und vertikal
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation 0,5×D bei Kopierfräsen; 0,5×D bei Besäumen
Zerspanungsstrategie HPC
Innenkühlung nein
⌀ D2 19,3 mm
Auskraglänge L1 15 mm
Gesamtlänge L 25 mm
DUO-LOCK Schnittstelle DL20
Schlüsselweite SW 16 mm
empfohlenes Anzugsmoment 80 Nm
passende Aufnahme mit Gewinde
Vorschub fz für Kopierfräsen in Stahl < 900 N/mm2 0,05 mm
Vorschub fz für Besäumen in Stahl < 900 N/mm2 0,09 mm
Produktart Schneideinsatz zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 220348 20
EAN / GTIN 4034221116031
Herstellernummer DL20V2004UK2000RDA

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
700
Alu (kurzspanend)
N
700
Alu > 10% Si
N
235
Stahl < 500 N/mm²
P
220
Stahl < 750 N/mm²
P
180
Stahl < 900 N/mm²
P
160
Stahl < 1100 N/mm²
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
60
Ti > 850 N/mm²
S
30
GG(G)
K
130
Uni
 
Öl
 
nass maximal
 
nass minimal
 
trocken
 
Luft
 

Beschreibung

Ausführung:

DUO-LOCK HAIMER MILL: Als Universal-Werkzeug einsetzbar. Einzigartige Stirngeometrie zum Rampen und Bohrzirkularfräsen. Erste Wahl bei Anwendungen mit kurzen Auskragungen. DUO-LOCK HAIMER MILL Power Series: Erste Wahl bei Anwendungen mit langen Auskragungen und labilen Spannverhältnissen. Für besonders ruhigen Lauf bei langen Auskragungen bevorzugt VHM-Verlängerungen verwenden.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


DUO-LOCK HAIMER MILL HPC 20 mm

DUO-LOCK HAIMER MILL HPC 20 mm

auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
187,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
21 Stück sofort lieferbar
155,50 €
96,40 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
51 Stück sofort lieferbar
172,50 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
18 Stück sofort lieferbar
172,50 €
Anzahl Schneiden Z 4 4 4 4
passende Aufnahme mit Gewinde GARANT TopCut GARANT TopCut GARANT TopCut
Schneidstoff VHM VHM VHM VHM
Spiralwinkel 32 32 30 15
Typ N W N H
Zustellrichtung horizontal, schräg und vertikal horizontal, schräg und vertikal horizontal und schräg horizontal und schräg
Produktart Schneideinsatz zum Fräsen Schneideinsatz zum Fräsen Schneideinsatz zum Fräsen Schneideinsatz zum Fräsen
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb