{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Beschichtung | AlTiN | |
Schneiden-⌀ D | 12 mm | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | Werksnorm | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | f9 | |
Anzahl Schneiden Z | 4 | |
Spiralwinkel | 32 Grad | |
Spiralwinkel-Eigenschaft | ungleich | |
Zustellrichtung | horizontal, schräg und vertikal | |
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation | 0,5×D bei Kopierfräsen; 0,5×D bei Besäumen | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Innenkühlung | nein | |
⌀ D2 | 11,5 mm | |
Auskraglänge L1 | 9 mm | |
Gesamtlänge L | 15 mm | |
DUO-LOCK Schnittstelle | DL12 | |
Schlüsselweite SW | 9,5 mm | |
empfohlenes Anzugsmoment | 30 Nm | |
passende Aufnahme | mit Gewinde | |
Vorschub fz für Kopierfräsen in Stahl < 900 N/mm2 | 0,03 mm | |
Vorschub fz für Besäumen in Stahl < 900 N/mm2 | 0,065 mm | |
Produktart | Schneideinsatz zum Fräsen |
Artikelnummer | 220348 12 | |
EAN / GTIN | 4034221116017 | |
Herstellernummer | DL12V2004UK1200RDA |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
DUO-LOCK HAIMER MILL HPC, AlTiN, ⌀ f9 D1: 12mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
15 Stück sofort lieferbar
97,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
16 Stück sofort lieferbar
80,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
36 Stück sofort lieferbar
89,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
36 Stück sofort lieferbar
89,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 4 | 4 | 4 | 4 |
Innenkühlung | nein | nein | nein | nein |
passende Aufnahme | mit Gewinde | GARANT TopCut | GARANT TopCut | GARANT TopCut |
Schneidstoff | VHM | VHM | VHM | VHM |
Spiralwinkel | 32 Grad | 32 Grad | 30 Grad | 15 Grad |
Zustellrichtung | horizontal, schräg und vertikal | horizontal, schräg und vertikal | horizontal und schräg | horizontal und schräg |
Schneiden-⌀ D | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |