GARANT T-Nutenfräser mit Weldonschaft, für Wendeschneidplatten SP.., ⌀ D / Zeff 32/2 mm

Artikel-Nr.: 218300 32/2
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
24 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

  • Innenkühlung: ja
  • Werkzeugaustausch: PowerCard
PowerCard
Dieses Werkzeug enthält eine GARANT Powercard – Ihre Garantiekarte für einfachen Werkzeugaustausch bei Verschleiß oder Beschädigung. Details

Produktdetails

Technische Daten

Schneiden-⌀ DC 32 mm
effektive Schneidenanzahl Zeff 2
Schaftausführung Weldonschaft
Innenkühlung ja
Werkzeugaustausch PowerCard
Anzahl Wendeschneidplatten 4
Nuthöhe ap 14 mm
Kragen-⌀ d1 17 mm
Auskraglänge L1 38 mm
Gesamtlänge Lges 88 mm
Schaft-⌀ Ds h6 20 mm
passende Wendeschneidplatte SP.T 09T308
Wendeplattenschrauben-Set 219841 (15IP; 3,0 Nm)
Eckenfasenwinkel 90 Grad
Produktart Nutenfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 218300 32/2
EAN / GTIN 4045197608086
Herstellernummer 218300 32/2

Beschreibung

Ausführung:

Schaftfräser mit Spannfläche und Innenkühlung. Starke Verjüngung im Wirkbereich, um in engste Schlitze einfahren zu können. Korrosionshemmende Oberflächenbehandlung.

Verwendung:

Zum Nuten und Schlitzen nach DIN 650.

Hinweis:

Vorzugsweise mit Innenkühlung arbeiten, um eine optimale Späneabfuhr sicherzustellen.
GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. 211750 Gr. 3,0 mit Klinge Nr. 674252 Gr. 15IP verwenden.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Wendeschneidplatten

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Variante und Stückzahl wählen

    ⌀ D / Zeff (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb