GARANT T-Nutenfräser mit Weldonschaft, für Wendeschneidplatten SP.., ⌀ D / Zeff 50/2 mm

Artikel-Nr.: 218300 50/2
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀ D / Zeff (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Innenkühlung: ja
  • Werkzeugaustausch: PowerCard
PowerCard
Dieses Werkzeug enthält eine GARANT Powercard – Ihre Garantiekarte für einfachen Werkzeugaustausch bei Verschleiß oder Beschädigung. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneiden-⌀ DC 50 mm
effektive Schneidenanzahl Zeff 2
Schaftausführung Weldonschaft
Innenkühlung ja
Werkzeugaustausch PowerCard
Anzahl Wendeschneidplatten 4
Nuthöhe ap 22 mm
Kragen-⌀ d1 27 mm
Auskraglänge L1 56 mm
Gesamtlänge Lges 120 mm
Schaft-⌀ Ds h6 32 mm
passende Wendeschneidplatte SP.T 120408
Wendeplattenschrauben-Set 219848 (20IP; 5,5 Nm)
Eckenfasenwinkel 90 Grad
Produktart Nutenfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 218300 50/2
EAN / GTIN 4045197608307
Herstellernummer 218300 50/2

Beschreibung

Ausführung:

Schaftfräser mit Spannfläche und Innenkühlung. Starke Verjüngung im Wirkbereich, um in engste Schlitze einfahren zu können. Korrosionshemmende Oberflächenbehandlung.

Verwendung:

Zum Nuten und Schlitzen nach DIN 650.

Hinweis:

Vorzugsweise mit Innenkühlung arbeiten, um eine optimale Späneabfuhr sicherzustellen.
GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. 211750 Gr. 5,7 mit Klinge Nr. 674252 Gr. 20IP verwenden.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb