GARANT Fräs-Wendeschneidplatte SPGT 09T308, HU7815, Typ ALU

Artikel-Nr.: 218325 ALU

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    16,86 € / Stück
  • ab 10 Stück
    14,05 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
317 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte SPGT 09T308
Typ ALU
Eckenradius 0,8 mm
Sorte HU7815
Schneidstoff HM
Vorschub fz pro Zahn 0,14 mm
Plattenstärke 3,97 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden 4
Plattenstärke E 3,97 mm
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 218325 ALU
EAN / GTIN 4045197765468
Herstellernummer 218325 ALU

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
750
Alu (kurzspanend)
N
700
Alu > 10% Si
N
600
nass maximal
 
trocken
 

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb