{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
für Zylinderkopf-DIN-Schrauben | M5 | |
Schaftausführung | Weldonschaft | |
Innenkühlung | ja | |
Anzahl Schneiden Z | 1 | |
Anzahl Wendeschneidplatten | 1 | |
Senk-⌀ D1 H13 | 10 mm | |
Mindest-⌀ dmin | 5,3 mm | |
maximale Senktiefe l | 10 mm | |
Gesamtlänge Lges | 80 mm | |
Schaft-⌀ Ds h6 | 16 mm | |
passende Wendeschneidplatte | WOEX | |
Wendeplatte Nr. 216780 − 216910; Nr. 216950 | 10-010 / 110 | |
Wendeplattenschrauben-Set | 239652 6IP1 (1,0 Nm) | |
Produktart | Senker |
Artikelnummer | 216660 M5N | |
EAN / GTIN | 4047109191303 | |
Herstellernummer | F10 10021 | |
Hersteller | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com |